fin de vie

SWITCHLITE - LEDline - Profilé aluminium à encastrer 2m - OT154134

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 22 mm

  • adapté à un variateur - Non

  • appareil de commande échangeable - Non

  • régulation constante du flux lumineux - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640154134

Réf. Sonepar

08276015413

Réf. Fournisseur

OT154134

Réf. Commerciale

SWITCHLITE

longueur:

2000 mm

largeur:

22 mm

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

6 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Profilé en aluminium pour montage de rubans LED rigides ou flexibles. Large choix d'options de montage encastré, en surface ou en angle. Convient pour les éclairages de meubles, marches d?escalier, corniches, étagères, comptoirs, etc.