SWITCHLITE - LEDlineCOB - Connecteur câblé ruban LED COB Monochrome 24V IP20 - ST154837

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 1020 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9.6 W

  • longueur des sections individuelles - 50 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 120

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3609640154837

Réf. Sonepar

08276015483

Réf. Fournisseur

ST154837

Marque

SWITCHLITE

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

1020 lm

puissance de la lampe par mètre:

9.6 W

longueur des sections individuelles:

50 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

puissance du système:

9.6 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

souder

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Connecteur câblé pour ruban LED COB Monochrome 24V IP20. Permet l'alimentation d'un ruban LED.