fin de vie
Sylvania - Accessoire Etrier pour START LED Highbay HE GEN 2

Sylvania - Accessoire Etrier pour START LED Highbay HE GEN 2

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - gris

  • longueur - 175 mm

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 53 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288393209

Réf. Sonepar

00021839320

Réf. Fournisseur

0039320

Réf. Commerciale

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

couleur

gris

longueur

175 mm

largeur

150 mm

hauteur

53 mm

Armatures industrielles - Etrier pour START LED Highbay HE GEN 2