fin de vie

Sylvania - Accessoire Sylbay simple/double Module Câble susp. 5m x2 - 0040023

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Accessoire Sylbay simple/double Module Câble susp. 5m x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 5000 mm

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288400235

Réf. Sonepar

00021840023

Réf. Fournisseur

0040023

Marque

Sylvania

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

5000 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Armatures industrielles - Accessoire Sylbay simple/double Module Câble de suspension 5m x2

Les Atouts de la gamme:

Fourni avec 4 vis, 2x 5m de câbles de suspension et des enrouleurs