Sylvania - Appareillages - Ballast pour tubes fluorescents T5 EL-S 2x14/21/28/35 FHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 14...35 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
finition multiwatt - Oui
pour type de lampe HI - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012289110239
Réf. Sonepar
00021811023
Réf. Fournisseur
9011023
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
14...35 W
tension nominale (Un)
220...240 V
finition multiwatt
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier en plastique
classe de protection
sans
Appareillages - Ballasts pour lampes fluorescentes T5 EL-S 2x14/21/28/35 FHE
Les Atouts de la gamme:
Ballast T5 - HF