Sylvania - Appareillages - Ballast pour tubes fluorescents T8 EL 1x36W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...0
puissance de lampe acceptée - 36...0 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 36...36 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6410040213614
Réf. Sonepar
00021810919
Réf. Fournisseur
9010938
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...0
puissance de lampe acceptée
36...0 W
tension nominale (Un)
220...240 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
36...36 W
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
280 mm
largeur
30 mm
hauteur
28 mm
Appareillages - Ballasts pour lampes fluorescentes T8 EL 1x36W
Les Atouts de la gamme:
Ballast T8 - HF