Sylvania - Appareillages - Ballast pour tubes fluorescents T8 EL 1x58W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - électronique
puissance de lampe acceptée - 58...58 W
tension nominale (Un) - 220...240 V
finition multiwatt - Non
pas de variation - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
6410040213621
Réf. Sonepar
00021810920
Réf. Fournisseur
9010939
Réf. Commerciale
Sylvania
modèle
électronique
puissance de lampe acceptée
58...58 W
tension nominale (Un)
220...240 V
finition multiwatt
Non
pas de variation
Oui
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Oui
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
boîtier métallique
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
280 mm
largeur
30 mm
hauteur
28 mm
Appareillages - Ballasts pour lampes fluorescentes T8 EL 1x58W
Les Atouts de la gamme:
Ballast T8 - HF