Sylvania - Armature Granit G2 IP54 120W 19500lm 840 MB SSA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 120 W
flux lumineux utile - 19500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288397672
Réf. Sonepar
00021000058
Réf. Fournisseur
0039767
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
120 W
flux lumineux utile
19500 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
efficience du luminaire
163 lm/W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
mode de pose
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
couleur du boîtier/corps
noir
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
555.6...606.1 mA
courant nominal de la LED à courant constant
470...470 mA
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
37000 h
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
10
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
168 mm
diamètre externe
298 mm
type de connexion
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
9
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
15
Armatures industrielles - Granit G2 IP54 120W 19500lm 840 MB SSA
Les Atouts de l'article:
Sylvania Granit G2 Armature LED haute efficacité éclairage grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 55°. Flux lumineux 19500lm. Puissance 120W. Efficacité 163lm/W. Facteur de puissance 0,90.
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected