fin de vie

Sylvania - Armature Granit G2 IP65 DALI 80W 13000lm 840 MB - 0039749

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Armature Granit G2 IP65 DALI 80W 13000lm 840 MB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED GRANI

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288397498

Réf. Sonepar

00021839749

Réf. Fournisseur

0039749

Marque

Sylvania

Armatures industrielles - Granit G2 IP65 DALI 80W 13000lm 840 MB

Les Atouts de l'article:

Sylvania Granit G2 Armature LED haute efficacité éclairage grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 55°. Flux lumineux 13000lm. Puissance 80W. Efficacité 163lm/W. Facteur de puissance 0,95. Durée de vie L80B20 : 92.000h. DALI. GR1. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique 10. SDCM:3. Ø298x168mm. Poids 2,24kg. Chaîne et mousqueton inclus. Garantie 5 ans

Les Atouts de la gamme:

Gamme d'armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected