Sylvania - Armature KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Large DALI - 0062117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9300 lm
efficacité lumineuse - 172 lm/W
puissance du système - 54 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-ECLAIRAGE INDUSTRIEL LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288621173
Réf. Sonepar
00021862117
Réf. Fournisseur
0062117
Marque
Sylvania
flux lumineux utile:
9300 lm
efficacité lumineuse:
172 lm/W
puissance du système:
54 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...50 °C
mode de pose:
suspendu
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
convient pour lampe auxiliaire:
Non
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
225...245.5 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
sans
matériau du réflecteur:
plastique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
B
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
continu
largeur:
190 mm
hauteur/profondeur:
94 mm
longueur:
330 mm
avec élément de protection:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
10
commande via Bluetooth:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
17
Les Atouts de la gamme:
KubiXx IP65 L2 54W 9000lm 840 Large DALI - Armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps acier. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 75°. Flux lumineux sortant 9300lm. Puissance consommée 54W. Efficacité lumineuse 172lm/W. Facteur de puissance 0,98. Maintien du flux de L80: 95.000h. Gestion DALI. Groupe de risque photobiologique GR1. IP65. IK06. Classe I. Compatible régimes de neutre IT, TT et TN. 850°C. Température de fonctionnement de -40°C à +50°C. Taux de distorsion harmonique : <8% (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). SDCM:3. Marquage D pour environnement inflammable. Dimensions (LxlxH) : 190x330x94mm. Poids: 3kg. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.





