Sylvania - Armature Sylbay L4 205W 31000lm 840 Allée DALI PIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 205 W
flux lumineux utile - 31000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288403298
Réf. Sonepar
00021840329
Réf. Fournisseur
0040329
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
205 W
flux lumineux utile
31000 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
120000 h
efficience du luminaire
156 lm/W
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...35 °C
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
angle de faisceau
faisceau diffus
mode de pose
suspendu
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
convient pour lampe auxiliaire
Non
douille
sans
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
871.6...950.8 mA
courant nominal de la LED à courant constant
700...700 mA
appareillage
ballast électronique
appareil de commande échangeable
Oui
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation modulation de tension secteur
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau du réflecteur
plastique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
52000 h
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Oui
alimentation de secours intégrée
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
taux de distortion harmonique
5.1
facteur de puissance (cos phi)
0.98
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
largeur
386 mm
hauteur/profondeur
133 mm
longueur
833 mm
type de câblage
terminaison
type de connexion
autre
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
5
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
8
Armatures industrielles - Sylbay L4 205W 31000lm 840 Allée DALI PIR
Les Atouts de l'article:
Armature LED haute efficacité, grande hauteur. Corps aluminium. 4000K. IRC>80. Angle de faisceau 30x60°. Flux lumineux 31000lm. 205W. Efficacité 151lm/W. Facteur de puissance 0,98. Durée de vie L80: 120.000h. DALI. Capteur PIR. GR1
IP65. IK08. Classe I. Compatible régimes de neutre IT, TT et TN. 850°C. T° de fonctionnement -10°C à +35°C. Taux de distorsion harmonique : 5,1%. SDCM:3. Marquage D. LxlxH : 833x386x133mm. 8,24kg. Garantie 5 ans. CEE
Les Atouts de la gamme:
Gamme d'armatures industrielles LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Compatible avec les différents régimes de neutre (IT, TT, TN). Permet de réduire la consommation électrique de plus de 50% par rapport aux installlations en Sodium haute pression.