Sylvania - CAPSULE LP AXIAL 20W - BOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 20 W
Culot - G4
flux lumineux de la source - 250 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288222424
Réf. Sonepar
00021822242
Réf. Fournisseur
0022242
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
20 W
Culot
G4
flux lumineux de la source
250 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
courant nominal
1667 mA
tension de lampe
12...12 V
diamètre
9 mm
longueur totale
33 mm
adapté à un four
Non
protection contre les UV
Oui
hélice axiale
Oui
technique basse pression
Oui
technique infrarouge
Non
modèle
clair
xénon
Non
classe d’efficience énergétique
D
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
38 kWh
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Capsule basse pression