fin de vie

Sylvania - CLAS.ECO FLAMME 42W 240V B22 - 0023774

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • flux lumineux de la source - 625 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

  • tension de lampe - 240...240 V

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288237749

Réf. Sonepar

00021823774

Réf. Fournisseur

0023774

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

42 W

flux lumineux de la source:

625 lm

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

tension de lampe:

240...240 V

modèle:

clair

longueur totale:

93.5 mm

diamètre:

36 mm

classe d’efficience énergétique:

D

protection contre les UV:

Non

forme de la lampe:

flamme

verre torsadé:

Non

Classic ECO Flamme 240V 42W B22