fin de vie

Sylvania - CLASSIC ECO A55 42W 230V E27 - 0023765

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 625 lm

  • température de couleur - 2800 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288237657

Réf. Sonepar

00021823765

Réf. Fournisseur

0023765

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

E27

flux lumineux de la source:

625 lm

température de couleur:

2800 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

tension de lampe:

230...230 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

42 kWh

modèle:

clair

longueur totale:

100 mm

diamètre:

56 mm

classe d’efficience énergétique:

C

protection contre les UV:

Oui

forme de la lampe:

en forme de poire

verre torsadé:

Non

Classic ECO A55 230V 42W E27