Sylvania - CLECO A55 230V 18W E27 SV1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 205 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288237336
Réf. Sonepar
00021823733
Réf. Fournisseur
0023733
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
205 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
autre
verre torsadé
Non
diamètre
56 mm
longueur totale
100 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
D
Classic ECO A55 230V 18W E27