Sylvania - CLECO BAL 230V 28W E27 SV1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - E27
flux lumineux de la source - 370 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288237466
Réf. Sonepar
00021823746
Réf. Fournisseur
0023746
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
28 W
Culot
E27
flux lumineux de la source
370 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
autre
verre torsadé
Non
diamètre
46 mm
longueur totale
74 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
D
Lampe halogene tension reseau