Sylvania - CLECO CAN 230V 18W E14 SV1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 205 lm
température de couleur - 2800 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288237398
Réf. Sonepar
00021823739
Réf. Fournisseur
0023739
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
205 lm
température de couleur
2800 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
modèle
clair
tension de lampe
230...230 V
forme de la lampe
flamme
verre torsadé
Non
diamètre
36 mm
longueur totale
100 mm
protection contre les UV
Non
classe d’efficience énergétique
D
Lampe halogene tension reseau