Sylvania - Connecteur repiquage 3P Sylproof Tubular - 0042491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 59 mm
longueur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288424910
Réf. Sonepar
00021842491
Réf. Fournisseur
0042491
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
59 mm
longueur:
96 mm
hauteur:
38 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Etanche tubulaire T5 Mono ou Duo