Sylvania - Dalle lumineuse Accessoire Cadre montage saillie 600x600x70mm - 0044613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5410288446134
Réf. Sonepar
00021844613
Réf. Fournisseur
0044613
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
70 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non