Sylvania - Dalle lumineuse Cadre montage saillie 1200x300x70mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 1200 mm
largeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288471983
Réf. Sonepar
00021847198
Réf. Fournisseur
0047198
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
1200 mm
largeur
300 mm
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
70 mm
Dalle lumineuse à LED Accessoire Cadre montage saillie 1200x300x70mm
Les Atouts de la gamme:
Cadre montage saillie 1200x300x70mm. Convient aux dalles START Panel.