Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Sylvania - DE 118mm ECO 230V 400W R7s

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 8800 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288217192

Réf. Sonepar

00021821719

Réf. Fournisseur

0021719

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

400 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

8800 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

230...230 V

forme de la lampe

cylindre (double culot)

verre torsadé

Non

diamètre

12 mm

longueur totale

120 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

C

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

400 kWh

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes Halogène Double Culot DE 118mm ECO 230V 400W R7s