fin de vie

Sylvania - Détection de présence Télécommande de programmation - 0041546

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Détection de présence Télécommande de programmation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 4 mm

  • diamètre - 0 mm

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GESTION D'ECLAIRAGE-LIGHTING CONTROLS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5410288415468

Réf. Sonepar

00021841546

Réf. Fournisseur

0041546

Marque

Sylvania

modèle:

autre

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

4 mm

diamètre:

0 mm

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

largeur:

67 mm

hauteur:

4 mm

Accessoire de détection de présence - Télécommande de programmation

Les Atouts de la gamme:

Permet de commander l'installation d'éclairage