Sylvania - Downlight Insaver 150/175 LED II accessoire UGR19 - 3098128


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 76 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES LUMIANCE-LUMIANCE ENCASTRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711971981282
Réf. Sonepar
00021198128
Réf. Fournisseur
3098128
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
76 °
couleur:
autre
longueur:
113 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
113 mm
hauteur/profondeur:
41 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de la gamme:
Downlight LED design et innovant (jusqu'à 22W). Accessoires INSAVER