Sylvania - Downlight Lumitronic 35-105VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 35...105 W
tension de sortie - 12...0 V
tension d'entrée - 230...0 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711971080404
Réf. Sonepar
00021106041
Réf. Fournisseur
3008040
Réf. Commerciale
Sylvania
type de transfo
transformateur électronique
transfo de sécurité
Oui
puissance
35...105 W
tension de sortie
12...0 V
tension d'entrée
230...0 V
type de raccordement côté primaire
raccordement à vis
type de raccordement côté secondaire
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les surchauffes
Oui
avec disjoncteur secondaire
Non
nombre de points de dérivation (paires)
1
longueur
111 mm
largeur
51 mm
hauteur
30 mm
diamètre
0 mm
indice de protection (IP)
IP20
Downlight Led - Lumitronic 35-105VA