fin de vie

Sylvania - Drivers LED - Driver ST Flex SSC 60W 24V - 9014914

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Drivers LED - Driver ST Flex SSC 60W 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie - 250...2500 mA

  • puissance de sortie - 6...60 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUMINAIRES SYLVANIA-LUMINAIRES EVO LED

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

9006210665238

Réf. Sonepar

00021066523

Réf. Fournisseur

9014914

Marque

Sylvania

tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie:

250...2500 mA

puissance de sortie:

6...60 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

225 mm

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Non

adapté à une tension constante:

Oui

adapté à une tension continue (côté primaire):

Oui

classe de protection:

I

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Drivers LED - Start Flex CV DRIVER SSC 60W 24V