Sylvania - Encastré de sol Interrata Incl L IP67 Claire 29W 2075lm 840 MB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 29 W
flux lumineux utile - 2075 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288490458
Réf. Sonepar
00021849045
Réf. Fournisseur
0049045
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
29 W
flux lumineux utile
2075 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de connexion
autre
source lumineuse
LED interchangeable
courant nominal de la LED à courant constant
910...910 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
matériau de la verrine
autre
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
classe de protection
I
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
260 mm
hauteur/profondeur
265 mm
longueur
260 mm
diamètre externe
260 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
265 mm
diamètre d'encastrement
224 mm
charge max.
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
Encastré de sol Extérieur Interrata Inclinable L IP67 Claire 29W 2075lm 840 MB