Sylvania - Etanche Kit Antivandal Tubular - 0042490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
longueur - 0 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUMINAIRES SYLVANIA-ACCESSOIRES APPAREILS FLUO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288424903
Réf. Sonepar
00021842490
Réf. Fournisseur
0042490
Réf. Commerciale
Sylvania
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Etanche tubulaire T5 Mono ou Duo