Sylvania - Etanche Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840

Sylvania - Etanche Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 72000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288103167

Réf. Sonepar

00021810316

Réf. Fournisseur

0010316

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

30 W

flux lumineux utile

4300 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

72000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

autre

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

125...136.4 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

émission de lumière

direct

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

30000 h

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

34

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

54

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...45 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

143 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

1

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

90 mm

hauteur/profondeur

120 mm

longueur

1454 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Etanche Resisto GRP 1500 IP66 30W 4300lm 840