Sylvania - Etanche START Waterproof Tubular 1500 50W 6250lm 830 PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 50 W
flux lumineux utile - 6250 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 54000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410288471518
Réf. Sonepar
00021847151
Réf. Fournisseur
0047151
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance du système
50 W
flux lumineux utile
6250 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
54000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
longueur
1495 mm
couleur du boîtier/corps
autre
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
250...250 mA
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
régulation constante du flux lumineux
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.95
température de couleur réglable
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
70 mm
hauteur/profondeur
70 mm
type de câblage
terminaison
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Etanche START Waterproof Tubular 1500 50W 6250lm 830 PC
Les Atouts de la gamme:
Solution étanche Led sphérique en polycarbonate. Température de couleur 3000K, IRC80. Flux lumineux sortant 6300lm. Puissance consommée 50W. Maintien du flux de L80B50 : 54000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK10. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I.