fin de vie

Sylvania - Incandescence - Lampe Réfrigérateur claire 15W 230V E14 - 0007339

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Incandescence - Lampe Réfrigérateur claire 15W 230V E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

  • flux lumineux de la source - 90 lm

  • Culot - E14

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288073392

Réf. Sonepar

00021807339

Réf. Fournisseur

0007339

Marque

Sylvania

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

15 W

flux lumineux de la source:

90 lm

Culot:

E14

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

couleur:

incolore

tension de lampe:

230...240 V

courant nominal:

109 mA

diamètre:

23 mm

longueur totale:

49 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Oui

fibre de carbone:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

15 kWh

Incandescence - Lampes spéciales Réfrigérateur claire 15W 230V E14