fin de vie

Sylvania - Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2300lm 830

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2300 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 90000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288303048

Réf. Sonepar

00021830304

Réf. Fournisseur

0030304

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

2300 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

90000 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

2300...2300 lm

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

autre

matériau de la verrine

sans

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal de la LED à courant constant

600...600 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

autre

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

20

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

81000 h

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

220 mm

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

220 mm

diamètre externe

220 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

60 mm

diamètre intégré

205...205 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.9 mm²

section de conducteur connectable

1.5...1.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

19

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

32

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

115 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

Downlight Led - Insaver Slim rond UGR19 IP44 diamètre 205 20W 2300lm 830