Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Sylvania - Kit Inset IP44 Alu B 345LM 40° 3000K REFLED V2 DIM

Sylvania - Kit Inset IP44 Alu B 345LM 40° 3000K REFLED V2 DIM

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 345 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711971017660

Réf. Sonepar

00021101766

Réf. Fournisseur

3001766

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance du système

4.5 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

345 lm

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

type de connexion

autre

flux lumineux

0...0 lm

puissance de lampe acceptée

6...6 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Non

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Oui

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A+

régulation constante du flux lumineux

Non

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

température de couleur réglable

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

95 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

95 mm

diamètre externe

95 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

100 mm

diamètre intégré

75...75 mm

type de câblage

câblage traversant inclus

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

76 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Spots encastrés Led - Kit Inset IP44 Aluminium B 345LM 40° 3000K REFLED V2 DIMMABLE