Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-QE 28W 827 GR10q
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 28 W
Culot - GR10q
flux lumineux de la source - 2050 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5410288249971
Réf. Sonepar
00021824997
Réf. Fournisseur
0024997
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la source lumineuse
28 W
Culot
GR10q
flux lumineux de la source
2050 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
205 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
207 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
28 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-QE 28W 827 GR10q