Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sylvania - Lampes Halogène DE 118mm ECO 120W 230V R7S Blister

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 120 W

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2245 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1500 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288225784

Réf. Sonepar

00021822578

Réf. Fournisseur

0022578

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

120 W

Culot

R7s

flux lumineux de la source

2245 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

1500 h

modèle

clair

tension de lampe

230...230 V

forme de la lampe

cylindre (double culot)

diamètre

12 mm

longueur totale

120 mm

protection contre les UV

Non

classe d’efficience énergétique

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

120 kWh

désignation de la lampe

autre

Lampes Halogène Double Culot DE 118mm ECO 120W 230V R7S Blister