Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Sylvania - Lampes Halogène Hi-Spot ES50 SU 230V 50W 50° GU10

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 2750 K

  • angle de rayonnement - 50 °

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288229065

Réf. Sonepar

00021822906

Réf. Fournisseur

0022906

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

50 W

Culot

GU10

température de couleur

2750 K

angle de rayonnement

50 °

forme de la lampe

réflecteur PAR

tension de lampe

230...230 V

intensité lumineuse

550 cd

diamètre

51 mm

longueur totale

55 mm

type de réflecteur

verre revêtu d'aluminium

protection contre les UV

Oui

transfo intégré

Non

Cool Beam

Non

modèle

spot

technique infrarouge

Non

classe d’efficience énergétique

D

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes Halogène Hi-Spot ES50 SU 230V 50W 50° GU10