fin de vie

Sylvania - Lampes Halogene DE 189mm 240V 1000W R7s SLV - 0021723

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 1000 W

  • flux lumineux de la source - 18000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

  • diamètre - 12 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288217239

Réf. Sonepar

00021821723

Réf. Fournisseur

0021723

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse:

1000 W

flux lumineux de la source:

18000 lm

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

2000 h

diamètre:

12 mm

protection contre les UV:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1000 kWh

Lampes Halogène Double Culot DE 189mm 240V 1000W R7s SLV