Sylvania - Lampes LED GLS A60 8W 806LM 827 E27 Pack de 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8...8 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288296524
Réf. Sonepar
00021829652
Réf. Fournisseur
0029652
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
8...8 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
60 mm
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
101 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
107 mm
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
10000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED non Directionnelles GLS A60 8W 806LM 827 E27 Pack de 10