fin de vie

Sylvania - Lampes LED RefLED ES50 4W 345lm 827 36 Pack de 4

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • classe d’efficience énergétique - A++

  • diamètre - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5410288282220

Réf. Sonepar

00021828222

Réf. Fournisseur

0028222

Réf. Commerciale

Sylvania

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

50 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

86 lm/W

intensité lumineuse

620 cd

Lampe à filament

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

56 mm

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.12

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

durée de vie nominale moyenne

12000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED ES50 4W 345lm 827 36° Pack de 4