Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - GU10
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288291260
Réf. Sonepar
00021829126
Réf. Fournisseur
0029126
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
GU10
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal
19.6...19.6 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
efficacité lumineuse de la lampe
77 lm/W
intensité lumineuse
700 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
54 mm
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345lm DIM 830 36°
Les Atouts de la gamme:
RefLED Superia Retro ES50 4,5W 345LM DIM 830 36°. Lampe LED GU10 à réflecteur. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie.
IRC80 ou IRC90. 3000K ou 4000K. Faisceau 36°. Version dimmable ou non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.