Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro MR16 4,5W 345lm 830 36°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288292274
Réf. Sonepar
00021829227
Réf. Fournisseur
0029227
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
358.3...358.3 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
efficacité lumineuse de la lampe
80 lm/W
intensité lumineuse
600 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
44 mm
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro MR16 4,5W 345lm 830 36°