Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro MR16 4,5W 345lm 840 36°

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.5...4.5 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 345...345 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288292281

Réf. Sonepar

00021829228

Réf. Fournisseur

0029228

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

4.5...4.5 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

345...345 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

50 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

358.3...358.3 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

380 lm

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

intensité lumineuse

600 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

44 mm

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro MR16 4,5W 345lm 840 36°