Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro MR16 5,8W 480lm DIM 840 36°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 5.8...5.8 W
Culot - GU5,3
flux lumineux - 480...480 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288292205
Réf. Sonepar
00021829220
Réf. Fournisseur
0029220
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
5.8...5.8 W
Culot
GU5,3
flux lumineux
480...480 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
483.3...483.3 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612
480 lm
efficacité lumineuse de la lampe
83 lm/W
intensité lumineuse
1100 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
44 mm
désignation de la lampe
MR16
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
6 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro MR16 5,8W 480lm Dimmable 840 36°