En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Sylvania - Lampes LED RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm 830 36°

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 621...621 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288292335

Réf. Sonepar

00021829233

Réf. Fournisseur

0029233

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

621...621 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

50 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

500...500 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

600 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

intensité lumineuse

1000 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

44 mm

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED Directionnelles RefLED Superia Retro MR16 7,5W 621lm 830 36°