Sylvania - Lampes LED ToLEDo G4 1,9W 200lm 827 x4 - 0029655


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G4
flux lumineux - 200...200 lm
puissance de la lampe - 1.9...1.9 W
efficacité lumineuse de la lampe - 105 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LAMPES LED-LED HI-PIN
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5410288296555
Réf. Sonepar
00021829655
Réf. Fournisseur
0029655
Réf. Commerciale
Sylvania
Culot:
G4
flux lumineux:
200...200 lm
puissance de la lampe:
1.9...1.9 W
efficacité lumineuse de la lampe:
105 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
45 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
158.3...158.3 mA
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
200 lm
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
16 mm
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de la gamme:
Lot de 4 capsules. Les capsules ToLEDo™ G9, G4 et GY6.35, sont écoénergetiques et parfaites pour remplacer les capsules traditionnelles 220-240V AC et les capsules halogènes 12V AC/DC. Design compact. Répartition omnidirectionnelle de la lumière. 15.000 heures de durée de vie moyenne. Garantie : 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.