Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288295855

Réf. Sonepar

00021829585

Réf. Fournisseur

0029585

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

34.8...34.8 mA

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

101 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

107 mm

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 E27

Les Atouts de la gamme:

ToLEDo GLS A60 8W 806lm 840 E27. Lampe LED multi-directionnelle. Forme A60 avec finition dépolie. Culot E27 ou B22. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie.
IRC > 80. 2700K ou 4000K. Diffusion à 200°. Durée de vie : 15.000 h. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.