Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A67 16W 1921lm 840 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 16...16 W
Culot - E27
flux lumineux - 1921...1921 lm
dimmable/gradable - Non
forme de la lampe - en forme de poire
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288295978
Réf. Sonepar
00021829597
Réf. Fournisseur
0029597
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
16...16 W
Culot
E27
flux lumineux
1921...1921 lm
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
67 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1920 lm
efficacité lumineuse de la lampe
120 lm/W
Lampe à filament
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
143 mm
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A67 16W 1921lm 840 E27