Sylvania - Lampes LED ToLEDo GLS A67 19W 2450lm 840 E27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 19...19 W
Culot - E27
flux lumineux - 2450...2450 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
5410288300252
Réf. Sonepar
00021830025
Réf. Fournisseur
0030025
Réf. Commerciale
Sylvania
puissance de la lampe
19...19 W
Culot
E27
flux lumineux
2450...2450 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
67 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
158.3...172.7 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2450 lm
efficacité lumineuse de la lampe
129 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
143 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
19 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lampes LED non Directionnelles ToLEDo GLS A67 19W 2450lm 840 E27