fin de vie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo Light-Sense 8,5W 806lm 827 E27

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Light-Sense 8,5W 806lm 827 E27

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

5410288275468

Réf. Sonepar

00021827551

Réf. Fournisseur

0027546

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

8.5...8.5 W

Culot

E27

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

66...66 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

94.82 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

113 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

9 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Lampes LED non Directionnelles ToLEDo Light-Sense 8,5W 806lm 827 E27