fin de vie

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-DE 7W 670lm G24q-2 830 - 0028057

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - G24d-2

  • flux lumineux - 670...670 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288280578

Réf. Sonepar

00021828057

Réf. Fournisseur

0028057

Marque

Sylvania

puissance de la lampe:

7...7 W

Culot:

G24d-2

flux lumineux:

670...670 lm

température de couleur:

3000...3000 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

A+

diamètre:

35 mm

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.93

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

longueur:

141 mm

indice de protection (IP):

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Lynx-DE 7W 670lm G24q-2 830