fin de vie
Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-S 6W 630lm G23 830

Sylvania - Lampes LED ToLEDo Lynx-S 6W 630lm G23 830

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6...6 W

  • Culot - G23

  • flux lumineux - 630...630 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288280486

Réf. Sonepar

00021828048

Réf. Fournisseur

0028048

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la lampe

6...6 W

Culot

G23

flux lumineux

630...630 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

32 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

0...0 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

630 lm

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

Lampe à filament

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

longueur

236 mm

indice de protection (IP)

autre

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Lampes LED spéciales ToLEDo Lynx-S 6W 630lm G23 830